開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズ

開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズ - ニデックドライブテクノロジー

キャップやねじの開閉栓トルクやバルブの締付力などを高精度に計測出来るデジタルトルクメータ。
USBインターフェースに採用し、専用アドインソフトでPCからデータを取り込め、編集も簡単。

仕様パソコンソフト(デジとるくん_TNP)によりメモリデータ取込み可能、判定LED(HI、GO、LO)、統計処理:平均値、最大値、最小値、リアルタイム表示(平均値表示)/計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示、閉栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示、開栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示付属品USBケーブル、ACアダプタ質量(kg)8サイズ320×227×126電源内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)範囲(mm)チャック:Φ10~Φ190表示メイン:4桁LCD表示 文字高さ 12mm、サブ:3桁LCD表示 文字高さ 7mmアナログ出力なし計測単位N・m、N・cm精度(%)±0.5/F.S.データ出力USB1.1判定出力なし使用環境0~40℃計測範囲±2.000N・m ±200.0N・cmサンプリング周期1msec(1000回/秒)過負荷表示LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅トルク(N・m)計測:2アズワン品番64-0698-14メモリー数1000件(最大)表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択 ピーク表示時は、0.125秒で固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80652969TNP-2
305,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする