藤原製作所
果実硬度計 KMシリーズ
果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。
寸法(mm)
175×40×35
質量(g)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
1目盛
荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80652716
KM-1
用途:イチゴ・ブドウ等
1型
10g
最大加圧重:1
2-6242-11
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
80652725
KM-5
用途:梨・柿・リンゴ等
5型
50g
最大加圧重:5
2-6242-12
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください