ブルーレイレコーダー DIGA(ディーガ) DMR-2W202 [2TB /2番組同時録画]
付属品リモコン、単3形乾電池×2(リモコン用)、電源コード、75Ω同軸ケーブル、B-CASカード
質量(kg)約2.1
定格消費電力(約)18W
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)18.1(※年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×41.5×179(突起部含まず)
待機時消費電力(W)クイックスタート「切」時 電源ランプ消灯時:約0.15(※クイックスタート「切」/節電待機「モード2」(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔USB〕:未接続の場合。)・クイックスタート「入」時 電源ランプ点灯時:約4.5(※クイックスタート「入」(標準モード)、電源ランプ点灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔USB〕:未接続、HDMI出力解像度:1080iの場合。)、クイックスタート「入」時 電源ランプ消灯時:約3.0(※クイックスタート「入」(省エネモード)、電源ランプ消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔USB〕:未接続の場合。)
内容量1台
AV家電 の新着商品
