ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ 4B-C20ET3 [2TB /3番組同時録画 /BS・CS 4Kチューナー内蔵]

ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ  4B-C20ET3 [2TB /3番組同時録画 /BS・CS 4Kチューナー内蔵] シャープ

「キレイな画質で録りたい」「たっぷり録りたい」という思いにお応えするため、業界で初めて(*2022年9月現在。国内で発売されているブルーレイディスクレコーダーにおいて)、4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。
画質劣化を抑えて、地デジを高画質(*DRモードや4K放送とまったく同じ画質で楽しめるわけではありません)でたっぷり録画できます。
放送中の地デジ番組も、「5upコンバーターPRO」で4K放送級の美しさ(*DRモードや4K放送とまったく同じ画質で楽しめるわけではありません)に。
地デジも4Kもたっぷり&高画質に楽しむなら、AQUOS 4Kレコーダーです。

データ形式
データ送受信用:1系統、外付けハードディスク用:1系統
(USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面)
付属品・リモコン・リモコン用電池(単3形2本)・取扱説明書・保証書・アンテナケーブル(地上デジタル放送用、1.2m)・電源コード(1.5m)(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵) 質量(kg)約 2.4 消費電力(W)約27(約0.1/約13) 出力HDMI:2系統(アンプ(音声のみ)/テレビ(映像/音声)) 記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS 記憶容量(GB)内蔵HDD:2000(2TB) 年間消費電力量(kWh/年)約26.0 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)外形:430×198×59 LAN1系統(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(後面) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80654055 4BC20ET3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする