業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 33m

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 33m 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 33m 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 33m 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 33m 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 33m 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 33m 3M(スリーエム)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)33 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GPH110GF N 12X33 79876005
GPH110GF N 12X33 79876005
79876005 GPH110GF N 12X33 12
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
GPH110GF N 19X33 79876014
GPH110GF N 19X33 79876014
79876014 GPH110GF N 19X33 19
オープン
3,698
4,068 (税込)
欠品中
GPH110GF N 25X33 79876030
GPH110GF N 25X33 79876030
79876030 GPH110GF N 25X33 25
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする