ネットワークオプション(LE7-40GU-L用)

ネットワークオプション(LE7-40GU-L用) - 三菱電機
質量(kg)約0.2外形寸法(mm)50×68×38ケーブル伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルフォーマット形式伝送フォーマット:HDLC準拠伝送速度(bps)56K/625K/2.5M/5M/10M通信機能CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局RoHS指令(10物質対応)対応伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照設定項目局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定入力電源(V)なし (LE7-40GU-Lから供給)占有局数2局、4局CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート)局番1~64局種別リモートデバイス局内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80668904LE7-CCL
39,500
38,980
42,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする