オートグリム ウイルス 除去 抗菌 消臭 マルチ・サーフェス・サニタイザー 徳用5L 20A96005 AUTOGLYM

オートグリム ウイルス 除去 抗菌 消臭 マルチ・サーフェス・サニタイザー 徳用5L 20A96005 AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム ウイルス 除去 抗菌 消臭 マルチ・サーフェス・サニタイザー 徳用5L 20A96005 AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム ウイルス 除去 抗菌 消臭 マルチ・サーフェス・サニタイザー 徳用5L 20A96005 AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム ウイルス 除去 抗菌 消臭 マルチ・サーフェス・サニタイザー 徳用5L 20A96005 AUTOGLYM - AUTOGLYM

マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。
本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。
住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、
約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除去率99.99%)。
更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。
ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。

pH値10液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物内容量1個(5L)
注意
※初めて或いは長期保管後に使用する際は、目立たない箇所できちんと出るか必ずテストをしてご使用ください。
※低温時には凍結する場合があります。冬場など、気温が低い時は氷点下にならない所で保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。
※目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8065786020A96005
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする