遠藤商事
電気式キャラメライザー
電源:100V、50/60Hz
電流:8.5A
消費電力:850W
温度調節不可(最大約650℃)
定格時間:30分
コード長さ2.0m
コンセントにさすだけで作業することができます。
焼成板:Φ116mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
Φ116×383(全長)×100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80738554
-
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください