グットフル IH フライパン

グットフル IH フライパン - 竹原製缶グットフル IH フライパン - 竹原製缶グットフル IH フライパン - 竹原製缶

材質:【本体】アルミニウム、ステンレス(底)【ハンドル】フェノール樹脂【内面】フッ素コート
底板厚:2.4mm
圧縮フッ素コートが施されているので、汚れが落ちやすく、コゲつきにくいです。
IH対応で熱廻りが良く、ガス火まであらゆる熱源に対応!
二重構造で変形に強い構造です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80770070-外径(底径)×深さ:202(165)×43
1,800
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
80770079-外径(底径)×深さ:263(208)×48
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80770088-外径(底径)×深さ:282(230)×50
2,200
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする