スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」REFLECTIONタイプ グレー 長さ調整 首掛け 肩掛け
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/反射素材で夜道も安心/2箇所の長さ調節で体にフィットしランニング中も邪魔になりにくい/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質ポリエステル+亜鉛合金+シリコン
色グレー
質量(g)本体27.2(本体)/52.5(パッケージ込)
ひも幅(cm)約0.6
内容量1個