AQUOS wish4 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ベージュ スタンド機能 手帳型 マグネット仕様
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PU+PC
色ベージュ
質量(g)80(本体)/125(パッケージ込)
タイプ手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×178×16(本体)、100×210×20(パッケージ込)
対応機種AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27
特性薄型・軽量
内容量1個