【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット

【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット - アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット - アイリスオーヤマ

【セットでお得】
事務処理に最適な液晶ディスプレイモニターとアームのセット品です。
HDMI・VGA端子搭載の21.5インチディスプレイと、デスクに取り付けて角度や位置を調整できるディスプレイアームのセットで、角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
HDMIケーブル付属で接続後すぐにPCと接続可能!
●液晶ディスプレイ
【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】
事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
●アーム
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。
VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。
角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。

付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター質量(g)【ディスプレイ】2400、【アーム】2580定格電圧(V)DC12サイズ(inch)21.5表面処理ノングレア最大電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アーム】117×510×665最大消費電力(W)30角度調整範囲【(画面回転範囲/ディスプレイ旋回範囲/傾斜角度/関節回転範囲】±180°/±90°/+30°、-30°/±180°/±90°表示色1677万色解像度1920×1080寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ】49.5×18.1×38.7VESAマウント(mm)75×75取付可能厚(mm)デスク(デスク天板)10~85適合モニターサイズVESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1パネル駆動方式VA内容量1セット
注意
※2梱包での配送になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773834ILD-D21FHT-B+DA-4550
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする