【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット

【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ

【セットでお得】
事務処理に最適な液晶ディスプレイモニターとアームのセット品です。
HDMI・VGA端子搭載の27インチディスプレイと、デスクに取り付けて角度や位置を調整できるディスプレイアームのセットで、角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
HDMIケーブル付属で接続後すぐにPCと接続可能!

付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)【ディスプレイ】3800、【アーム】2580 定格電圧(V)DC12 サイズ(inch)27 最大電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アーム】117×510×665 最大消費電力(W)30 角度調整範囲【(画面回転範囲/ディスプレイ旋回範囲/傾斜角度/関節回転範囲】±180°/±90°/+30°、-30°/±180°/±90° 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ】61.4×18.7×46.1 VESAマウント(mm)75×75 取付可能厚(mm)デスク(デスク天板)10~85 適合モニターサイズVESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA 内容量1セット
注意
※2梱包での配送になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80773859 ILD-D27FHT-B+DA-4550
オープン
20,980
23,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 500 / 税込 550
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする