【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット

【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット アイリスオーヤマ

【ボリュームディスカウント】【2台セット】
事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。
パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。

付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA 内容量1セット(2台)
注意
※2梱包での配送になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80773868 ILD-D21FHT-B×2 2400 21.5 49.5×18.1×38.7
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80773877 ILD-D23FHT-B×2 2900 23.8 54.2×18.1×42.3
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80773886 ILD-D27FHT-B×2 3800 27 61.4×18.7×46.1
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする