タフレック リアラダー
精興工業のリアラダー、TUFREQ(タフレック)TR101です。
軽量で耐久性に優れたアルミパイプを採用し、クルマのリアビューを劇的に変化させるリアラダーです。もちろんグリップしやすいアルミパイプを採用、ファッション性だけでなく、安定感や実用性も重視しています。
ルーフキャリアと組み合わせれば作業性も大幅にアップ。背の高い車両でも、ルーフキャリアへの荷物の積み下ろしはリアラダーを使えばラクラク作業!
タイプ全車
耐荷重(kg)80
パイプ径(Φmm)32
適合車種タウンエースバン 年式:H20.2~ 型式:S402M/S412M/S403M/S413M
内容量1セット(1個)
車種専用アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80774200 | TR101 | 06357420 | TR111 |
![]() |
タフレック リアラダー | タフレック | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |