タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア KF421C

タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア KF421C タフレック

精興工業のルーフキャリア、TUFREQ(タフレック)KF421Cです。
フレームとディフレクターや床板等の主要部にはグレード感の高いアルミ素材を使用し、耐久性に優れたキャリアです。今までにないスタイリッシュなデザインでトラックにジャストフィット。
キャリアの前面にディフレクター機構を採用しているので、走行中の風の巻き込みを防いで空気抵抗を軽減します。
ノーズを床板面より低くレイアウトしたことで空力に配慮した形状になり、車両全体の空気整流効果を発揮。強靭なフレームでキャリアボディを支えます。
車種専用の設計なのでフッティングも抜群。ビジネスからレジャーまで幅広くお使いいただけます。

タイプシングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス)雨ドイ無車 形式車両:Y22#/Y23#系 最大積載量(kg)50 適合車種ダイナ 年式H13.6~ 内容量1セット(1台)
注意
※取付けにはトルクスレンチ(T40)が必要となります。
※TUFREQは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。
※適合につきましては2023年9月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80774340 KF421C
51,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする