ネックストラップ フィンガーリング付 ブラック 落下防止 紛失防止 長さ調節
ワンタッチで簡単着脱:真ん中のボタンを押すだけでリングをさっと取り外せます。取り付けも簡単です。
こんなシーンに:スマホはもちろんカギやパスケース、コンパクトカメラなども装着可能。首から下げたまま無理せず、リングを外してお使いいただけます。
フィンガーリング(直径約22mm):ワンタッチで外せるフィンガーリングはゆとりのあるサイズです。指を通して落下防止に。
アジャスター・安全機構搭載:ストラップには長さが調節できるアジャスターや、何かにひっかかるなど強い負担がかかると外れる安全機構付きです。
材質ポリエステル+ABS
色ブラック
質量(g)18.2(本体)
全長(cm)本体:53~70
ひも幅(cm)約1
内容量1個