ミニレク3×3 OKWH

ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス) ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス) ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス) ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス) ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス) ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス) ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス) ミニレク3×3 OKWH AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅52.3×奥行10×高さ52.2cm
1マス内寸(約):幅15×奥行10×高さ15cm
製品重量(約):5kg
耐荷重(約):5kg/棚板1枚
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)523 オークホワイト 高さ(mm)522 奥行(mm)100 本体質量(kg)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80779249 MRX-331
オープン
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 730 / 税込 803
北海道地方 1 730 / 税込 803
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする