11インチ iPad Air (M2) フィルム アンチグレア 固定シール付 抗菌 高精細 指紋防止 反射防止 マット
特殊加工で反射防止特有のちらつきを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止・抗菌タイプの11インチiPad Air(M2)用画面保護フィルムです。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・指紋防止・高精細・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)11
対応機種11インチiPad Air(M2)
特性アンチグレア/固定シール付/抗菌/高精細/指紋防止/反射防止/マット
内容量1個
iPadフィルム の新着商品

