11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止

11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Air (M2) フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止 気泡防止 エレコム

気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。画面を傷や汚れから守る、指紋防止・超透明タイプの11インチiPad Air(M2)用画面保護フィルムです。

セット内容画面保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80778935 TB-A24MFLFANG
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする