13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止

13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 エレコム

スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる13インチiPad Air(M2)用超透明タイプのガラスフィルムです。

セット内容画面保護ガラス(スーパーARタイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET、ガイドフレーム:ABS サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Air(M2) 特性ガラスフィルム/超高透明/光反射軽減/ガイドフレーム付/表面硬度10H/指紋防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80778786 TB-A24XFLGAR
オープン
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする