CAR TV MATE(iPhone&Android)

CAR TV MATE(iPhone&Android) オットキャスト

Car TV Mate アダプターは自動車用に特別に設計されており、工場出荷時の有線 CarPlay を装備した車両に対応します。
ゲーム機、TV スティック、セットトップ ボックス、スクリーンスローなどの HDMI 出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しむことができます。

電源(V)アダプター:USB 5 入力HDMI input:2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz メモリー128MB RAM+16MB ROM 動作温度(℃)-20~75 OSLinux プロセッサーデュアルコア 1.0GHz ARM Cortex A7 Wi-Fi2.4GHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80779337 CA361
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする