タブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】

タブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 - エレコムタブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 - エレコムタブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 - エレコムタブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 - エレコムタブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 - エレコムタブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 - エレコムタブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】 - エレコム

好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。

材質本体:ABS、スチール、シリコンブラック質量(g)約950耐荷重(kg)約1対応機種4.6インチ~12.9インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×70、三脚:約95×95×435(収納時/支柱固定ネジ含む/ホルダー含まず)角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778734TBWDSSRFBK
3,260
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする