サイエンスダイエット 猫用 避妊・去勢後 ~6歳 まぐろ
避妊・去勢後の体重管理と健康維持に適切な栄養バランスを実現。脂肪分46%オフ・カロリー約11%オフで、太りやすくなる避妊・去勢後の体重管理をサポート(メーカーアダルトチキン成猫用との比較)。適切なレベルのリジンとカルニチンを配合し、避妊・去勢した猫の健康な筋力を維持。マグネシウムの量を調整し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。
用途避妊・去勢猫用
種類まぐろ
主成分たんぱく質28.8%以上、脂質9.1%以上14.1%以下、粗繊維3.6%以下、灰分8.5%以下、水分7.5%以下
原材料米、小麦、トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、コーングルテン、エンドウマメ、動物性油脂、まぐろ、チキンエキス、亜麻仁、植物性油脂、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、乳酸、L-カルニチン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)
粒サイズ(mm)約6.5