曜日別特売

防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き

防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ。
汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的。
収納バッグ付きで持ち運びに便利。
便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能。

用途簡易トイレ、緊急トイレとして。非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 備蓄 災害 防災セット内容便器、収納バッグ、汚物袋×12枚、処理袋×2枚、凝固剤×12個材質便器:ABS樹脂、収納バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン、汚物袋・収納袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー/消臭剤質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)便器:33.5×27.5×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779520YKT-12G
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 非常時用の備
有限会社アドツウサービス業

とにかくコンパクトに折りたためて非常時でしたらこれで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする