ミライFRIEND 48巻セット 手でちぎれる生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 100m 透明テープ(緑印字)
パルプ原料を採用
バイオマスマーク認定(日個有機資源協会)
手でちぎれるため、ハサミ不要
用途荷物の梱包に。 ミライフレンド 未来フレンド 環境保全 環境配慮 梱包 梱包材 梱包テープ 生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 48巻
材質パルプ
色透明
タイプ透明テープ(緑印字)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.05×49×100
入数48巻(シュリンクで4巻1セット×12)
内容量1セット(4巻×12箱)