メディアプレーヤー

メディアプレーヤー サンワサプライ メディアプレーヤー サンワサプライ メディアプレーヤー サンワサプライ メディアプレーヤー サンワサプライ メディアプレーヤー サンワサプライ メディアプレーヤー サンワサプライ メディアプレーヤー サンワサプライ メディアプレーヤー サンワサプライ

USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。
電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。
映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、AVケーブルで出力できます。

対応フォーマット
対応ビデオフォーマット:MPEG4(MP4、MOV、3GP)、MPEG1/MPEG2(TS)、VP9(WEBM)
対応オーディオフォーマット:MP3、WMA、OGG、AAC、FLAC、RA
対応画像フォーマット:JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、AVケーブル(約1.2m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 質量(g)約88 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 消費電力約5W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×85.2×22.8 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、microSDカード、microSDHCカード コネクタ映像出力/HDMI端子、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1、給電用端子/DCジャック、メモリー接続端子/USB2.0 Aポート スロットmicroSDカード 対応機械HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクターなど フレームレート60fpsまで対応 内容量1個
注意
※対応コーデック、対応フォーマットのデータでも形式や作成方法により正しく再生できない場合があります。
※全てのデータの再生を保証するものではありません。
※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
※本製品は、Windows OSやMac OSでのFAT16・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。 家電製品などで フォーマットしたメモリでは動作保証対象外となりますので、Windows OSやMac OSでのフォーマットをお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80781315 MED-PL4K101
27,000
20,980
23,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする