プロジェクタースクリーン_三脚式

プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。
専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。
スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。
スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。
スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。
ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。
従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。

材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2264×750×1715~2340収納時/1365×95×140 画面表示寸法(mm)W2214×H1245 直径(mm)スタンド:750 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80781464 PRS-SX100HD
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする