曜日別特売

ドッキングステーション_USB TypeC

ドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション_USB TypeC - サンワサプライ

パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。
HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
L型アダプタ付き

仕様HDCP:2.2、2、1.4セット内容L型コネクタ、取扱説明書質量(g)約117ポート数【PC接続端子・HDMI】2ポート、【全】6適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格最大出力(W)約100コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)1000、100、10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD伝送速度(Gbps)5対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ケーブルタイプ一体型タイプLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。、【適合規格】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)内容量1個
注意
※PD 100W対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781735USB-DKM8S
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする