1/4"フォーンプラグ 金メッキ Xシリーズ ブラック L型

1/4"フォーンプラグ 金メッキ Xシリーズ ブラック L型 NEUTRIK

PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。
コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。
PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。
コンタクト:金メッキ
ハウジング:黒クロームメッキ
フォーンジャック仕様:モノラル
対応ケーブル径:4~7mm(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスティックパーツの一部を折ってお使い下さい。)

温度範囲(℃)‐20 ~+65 定格電圧(V)50 プラグオス 絶縁抵抗(GΩ)2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力1 kVdc ケーブルサイズ(AWG)18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80783406 NP2RX-B
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする