4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応

4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 4K液晶テレビ 65V型 3年保証 ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス)

人気の動画配信アプリが初めから内蔵! ネット動画を手間なく楽しめる高画質モデル
Works with Alexa/Apple Home対応
Anyview Cast/Airplay2対応
Bluetooth搭載

用途動画視聴やTV視聴に。 Hisense ハイセンス BS 110度CS 地上デジタル 地デジ 65 65型 65V 65inch 65インチ 65U8N 液晶テレビ 液晶TV ULED VIDAA 4Kチューナー内蔵 4K対応 テレビ TV 高画質 4Kテレビ U8N Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 音声操作 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 質量(kg)スタンドあり:20.6 / スタンドなし:19.5 機能ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL 保証期間メーカー保証:3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:144.9×29.5×90.4 / スタンドなし:144.9×7.6×83.8 画面サイズ65V型 画素数3840×2160 エンジン型式HI-VIEWエンジンII TVチューナー(BS 4K/110度CS 4K)×2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応)×3、(BS・110度CSデジタル)×3 適合システムVIDAA 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80782995 65U8N
オープン
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 11,000 / 税込 12,100
北海道地方 1 16,000 / 税込 17,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする