SH型オープンスパナヘッド

SH型オープンスパナヘッド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SH型オープンスパナヘッド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SH型オープンスパナヘッド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!

厚さt(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
口幅(mm)
外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80786608SH10Dx46mmトルクレンチ:10D用W:46S:64
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786617SH10Dx50mmトルクレンチ:10D用W:50S:70
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786626SH10Dx52mmトルクレンチ:10D用W:52S:72
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786635SH12Dx53mmトルクレンチ:12D用W:53S:82
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786644SH12Dx60mmトルクレンチ:12D用W:60S:80
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786660SH12Dx62mmトルクレンチ:12D用W:62S:82
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786669SH8Dx15mmトルクレンチ:8D用W:15S:24
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786678SH8Dx18mmトルクレンチ:8D用W:18S:27
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786687SH8Dx20mmトルクレンチ:8D用W:20S:34
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786696SH8Dx25mmトルクレンチ:8D用W:25S:40
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786705SH8Dx26mmトルクレンチ:8D用W:26S:41
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786714SH8Dx27mmトルクレンチ:8D用W:27S:42
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786730SH8Dx29mmトルクレンチ:8D用W:29S:44
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786739SH8Dx30mmトルクレンチ:8D用W:30S:45
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786748SH8Dx32mmトルクレンチ:8D用W:32S:47
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786757SH8Dx33mmトルクレンチ:8D用W:33S:48
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786766SH8Dx36mmトルクレンチ:8D用W:36S:51
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786775SH8Dx39mmトルクレンチ:8D用W:39S:53
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786784SH8Dx41mmトルクレンチ:8D用W:41S:56
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786800SH8Dx42mmトルクレンチ:8D用W:42S:57
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする