ケーブルグランド中継アダプター

ケーブルグランド中継アダプター - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!

材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)ねじ長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1袋(5個)
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さL
ねじの呼び
内寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789837RA-M25-105W:29105M25×1.5D:23
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789828RA-M20-75W:2275M20×1.5D:18
オープン
取扱い終了
返品不可
80789846RA-M32-105W:36105M32×1.5D:30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする