SUNLUCKY(サンラッキー)
ボッチャミニ
テーブルの上や自宅などちょっとしたスペースでボッチャが楽しめるアイテムが登場。直径が60cmと小さいためジュニアの方もプレーできます。
セット内容
ボール×12(レッド6、ブルー6)、ジャック×1、バック付
材質
合成皮革、ボールの硬さ:ミディアム
寸法(mm)
ボール:直径60、梱包サイズ:27×26×21cm
質量(g)
約90(1個)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827637
SRP-560
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください