H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会
(7件のレビュー)

こだわり抜いた3つのポイント!
1つ目
【竹村商会初のヘッドライト!】
竹村商会初のH4 LEDバルブは、
トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、
様々な車両でご使用いただけます。
2つ目
【満足のいく明るさ!】
初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。
もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。
3つ目
【純正ハロゲンと発光点が同等!】
竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。
差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。

用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80821617TAKE-168
8,181
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80821617
2025-11-05
用途: イスズ2t車
個人のお客様

明るい。
ハロゲンが70hcdしかなかったのがこれに変えると350hcdに上がった!
5倍の明るさになった。
ただメーター内のハイビームインジケーターランプは点灯しなくなったのでちょっと残念。
イスズ車は車種によってインジケータランプが点灯しないものがあるらしい。
カットラインも完璧。普通に車検通りました。

2025-12-18
用途: 2tエルフ(NKR81)に使用
有限会社 武井物流

ヘッドライトをアッセンブリーで交換をした際にノーマル球から交換しました。
明るさは明るくなりましたが、左側に使用したLED球がライト点灯後1分もしないで点滅をするようになってしまいました。

2025-07-14
用途: ホンダライフに装着
サービス業

H21年製のライフに装着しました。古い車で当時のオレンジ色ライトは暗く年齢を重ね夜の運転はつらいものがありましたので、試しに交換してみましたがとても明るくて満足です。あとは車検が通るかが問題です。できれば商品に車検対応・非対応などの記載(説明)があると購入しやすいのでは・・・

1が参考にしています
2025-09-17
用途: イスズ2t車
個人のお客様

カットラインもハロゲンと何ら変わりなく出ます。
4000ルーメン良い。思っていたより白い。

2024-12-20
用途: 24V 07エルフに

以前はFANレスのLEDバルブでした、片方が3年で点かなくなった為、今回はFAN有りのこちらのバルブに変更してみましたが以前より断然明るくなり、例えるなら乗用車の純正LEDヘッドライトとほぼ同等もしくは若干明るい商品で満足でした。あとは高耐久に期待をします。

1が参考にしています
対象商品 : 80821617
2024-11-10
用途: 商用車
有限会社YAMAHIDE建設業・工事業

ロービーム時大変明るい満足です。
ハイビーム時は手前が暗くなるのが残念

1が参考にしています
2025-02-15
用途: 夜間配送
運輸・通信業

2008年デュトロに使用 防水キャップが取付できるか心配していたが、問題なく取付できた。あとはどのくらいもつのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする