曜日別特売

T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用

T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 - 竹村商会

【こだわり抜いた3つのポイント】
【POINT.1”安心してバックが出来る”】
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。
【POINT.2”外れる心配がない”】
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。
【POINT.3 ”車検対応”】
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。
夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。

用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2内容量1セット
注意
※このバルブはバックランプ専用です。
※バックランプ以外へのご使用は保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80821434TAKE-162
3,181
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする