s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 - 竹村商会s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 - 竹村商会

選ばれる3つのポイント
選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】
竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!
選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】
ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!
選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】
ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!

用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d内容量1個
注意
※このバルブはブレーキ専用です。
※限界まで明るさを追求しているので ブレーキ点灯開始から30分ほどすると、バルブへの負担を減らすため 減光するようになっています。
※ブレーキ以外へのご使用は保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820829TAKE-148
1,363
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする