曜日別特売

ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会

【こだわり抜いた3つのポイント】
【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】
ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。
この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。
【POINT.2”綺麗に拡散”】
ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。
この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。
その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。
【POINT.3”幅広い電圧に対応”】
ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。
純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。

用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
注意
※こちらの商品はバスマーカー用です。
※口金サイズはBA15sです。
※ピンの角度はシングル平行ピンです。

※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80821495TAKE-1641個
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
80821504TAKE-1641セット
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする