LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用

LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 - 竹村商会

【こだわり抜いた3つのポイント】
こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】
自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!
こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】
チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!
こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】
暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)50配線接続片側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水内容量1個
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず到着した時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時80821084TAKE-119ホワイト
3,636
3,598
3,958(税込)
当日出荷
※点灯時80821100TAKE-119グリーン
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821109TAKE-119ブルー
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821118TAKE-119ピンク
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821127TAKE-119パープル
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821136TAKE-119アイスブルー
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821145TAKE-119レッド
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821154TAKE-119電球色
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821170TAKE-119アンバー
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時80821179TAKE-119イエロー
3,636
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする