曜日別特売

マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 - 竹村商会

【選ばれる3つのポイント】
選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】
電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!
選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】
今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】
夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。

用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
注意
※こちらの商品はマクラ球です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
全9種類を絞り込む
口金
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820804TAKE-1361個Φ8×28電球色T8×28mm
818
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
80820820TAKE-1361個Φ10.5×31電球色T10×31mm
818
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
80821520TAKE-1361セットΦ8×28電球色T8×28mm
6,818
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
80821529TAKE-1361セットΦ8×28ホワイトT8×28mm
6,818
6,798
7,478(税込)
当日出荷
80821538TAKE-1361セットΦ10×31電球色T10×31mm
6,818
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
80821547TAKE-1361セットΦ10×31ホワイトT10×31mm
6,818
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
80821556TAKE-1361セットΦ10×36ホワイトT10×36mm
6,818
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
80821565TAKE-1361セットΦ10×39ホワイトT10×39mm
6,818
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
80821574TAKE-1361セットΦ10×41ホワイトT10×41mm
6,818
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする