フラッシュライトPL700
質量(g)65(電池含む)
タイプ充電ポート:Micro-USB(充電時間約3時間)
寸法117×26×26mm
電源リチウムイオン電池(14500 3.7V)
防塵防水性能IPX4
動作時間1時間(High)、3.5時間(Medium)、11時間(Low)
光束(Lm)80(Low)、320(Medium)、700(High)、ストロボ機能
環境動作環境 / 保管環境:-20~50℃ / -35~70℃
照射距離(m)150
内容量1本
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)