フラッシュライトPL1000
質量(g)141(電池含む)
タイプ充電ポート:Micro-USB(充電時間約2.5時間)
寸法143×40×40mm
電源リチウムイオン電池(ICR18650)(CR123×2本、単4アルカリ乾電池×3本、単4ニッケル水素充電池×3本も使用可能)
防塵防水性能IPX4
動作時間2.5時間(High)、6時間(Medium)、30時間(Low)
光束(Lm)100(Low)、400(Medium)、1000(High)、ストロボ機能
環境動作環境 / 保管環境:-20~50℃ / -35~70℃
照射距離(m)275
内容量1本
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)