防災サイクル 27型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】
スタイリッシュな27型外装6段変速・LEDオートライト付ファッションシティサイクル。シャープな印象を与えるW型ストレートのフレームデザインを採用。錆びに強いステンレスハンドルをはじめ、シマノグリップシフト外装6段変速、LEDオートライト、ローラーブレーキなど、装備も充実したモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※27×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等
ブレーキ後ろブレーキ:ローラーブレーキ
色ネイビー
サイズ27型
寸法(cm)約D178×W55×H106
変速機シマノ外装6段
ライト種類前照灯:LEDオートライト
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約18.5
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及びメーカーにて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
完成車 の新着商品
