パイロン野菜テープ新鮮野菜

パイロン野菜テープ新鮮野菜 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

野菜結束用のスタンダードタイプです。

用途パイロンイージーカットシーラーを使用して結束します。 寸法(幅Wmm×長さLm)20×100 ケース入数(個)50 印字文字新鮮野菜 内容量1ケース(50巻)
注意
※文字色は白です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ地色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80834384 20101862001
オープン
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834400 20101862002
オープン
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする