ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型

ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 - ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 - ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 - ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 - ヤマトプロテック

粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。
安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。

用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど50型放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40付属品リサイクルシール付タイプ蓄圧式、業務用エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002内容量1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80842346YA-50XⅣ20約47秒(20℃)4~8m(20℃)
105,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする