『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。