Eradicator Powerfinesse (エラディケーター パワーフィネス)

Eradicator Powerfinesse (エラディケーター パワーフィネス) AbuGarcia(アブガルシア) Eradicator Powerfinesse (エラディケーター パワーフィネス) AbuGarcia(アブガルシア) Eradicator Powerfinesse (エラディケーター パワーフィネス) AbuGarcia(アブガルシア) Eradicator Powerfinesse (エラディケーター パワーフィネス) AbuGarcia(アブガルシア) Eradicator Powerfinesse (エラディケーター パワーフィネス) AbuGarcia(アブガルシア)

ブランク新製法「TAF」を採用したパワーフィネスロッド。今までなかった超軽量を実現、同時に画期的に強度も向上。
国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。
軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。
最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。
シリーズ特徴
ウィードジャングルや消波ブロックの隙間から強引に魚を引きずり出してくる、といったソルトのライトゲームにおいて、フィネスさを残しつつパワーが必要な場面で活躍するモデル。
メバルやアジといったターゲットから、キジハタ、オオモンハタ、タケノコメバルなどの根魚、そしてシーバスやクロダイ、タチウオ、青物まで、ほぼ全てのライトソルトのターゲットを網羅します。
製品特徴
新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)
「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。
・CPCブランクス(カーボン100%設計)
・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)
・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
ナノカーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!
※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。
FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。
ABUオリジナルリールシート採用
FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。
EPFS-610MLT-TZ
6フィート10インチ、ミディアムライトアクション、チューブラティップのパワーフィネスモデル。
EPFS-710MLT-TZ
7フィート10インチ、ミディアムライトアクション、チューブラティップのパワーフィネスモデル。
EPFS-810MLT-TZ
8フィート10インチ、ミディアムライトアクション、チューブラティップのパワーフィネスモデル。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 質量(g)ルアー:1.5~24 タイプSP 製法TAF 継数(本)2 先径(mm)1.4 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
標準自重(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80848147 EPFS-610MLT-TZ 107.4 95
オープン
36,980
40,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80848156 EPFS-710MLT-TZ 122.6 103
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
80848165 EPFS-810MLT-TZ 137.8 114
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする