Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur 6500CS Rocket Black&Red High-Speed
ついにリリース、カゴ定番の6500CS Rocketシリーズに ハイスピードの6.3ギヤ比のアイテムを追加。
ハイスピードで回収が早く、手返しが早い。ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。
製品特徴
2点式遠心力ブレーキ
インスタント・アンチリバース
プッシュボタン式フリースプール
ブラスメインギア
カーボンマトリックスドラグ
シンクロナイズドレベルワインド
ラインアラーム
2HPCRボールベアリング

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45323●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200自重(g)345ギア比6.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):76最大ドラグ(kg)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808452956500CS ROCKET ブラック×レッド High-speed
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする