曜日別特売

BLUE MAX船

BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船 - AbuGarcia(アブガルシア)

BLUEMAX船(ブルーマックスフネ)
ブルーマックス船がコンパクトになり、カウンターバランスハンドルを装備して新登場。
片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチ搭載
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
バックアップラチェット
3+1HPCRベアリング
リセスドリールフット
PE2号-200m
バランサー付シングル軽量EVAミドルラウンドノブ
ロケットクラッチ
デュラギヤブラスギヤ
下巻目安ラインスプール

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパ(PE):PE2-200自重(g)228ギア比6.4:1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845338(右)
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845347L(左)
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする