曜日別特売

REVO ROCKET

REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO ROCKET(レボ・ロケット)
REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!
製品特徴
自重208g
ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ
インフィニブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
高耐久X-Crafticアルミフレーム
ソルトシールドピニオンBB
33mm スプール径
90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ
ガルウイングサイドプレート
16lb-115m
10/1ベアリング

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m自重(g)208ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105最大ドラグ(kg)8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846117(右)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846126L(左)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする